MAIN FILTERINC。MF0604869交換スピンオンフィルター、ガラス、定格3ミクロン、ブナシール、高さ5.38インチ
アイテム:CG3MCU
モデル:MF0604869
¥6,750 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.75 " |
破裂圧力 | 304 PSI |
容量 | 21.79 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 3 |
フィルターサイズ | 295平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 22 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.38 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12UNF |
番手 | 1 mm |
トップOD | 3.75 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | スレッド | 番手 | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300984 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | ¥13,420 | 見積依頼
| |
MF0304029 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | ¥13,420 | 見積依頼
| |
MF0305579 | 26 gpm | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | ¥7,554 | 見積依頼
| |
MF0305619 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | ¥13,420 | 見積依頼
| |
MF0307818 | 26 gpm | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | ¥7,554 | 見積依頼
| |
MF0307835 | 26 gpm | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 16UNF | 1.5 " | 3.75 " | 33.50 | ¥9,291 | 見積依頼
| |
MF0308468 | 26 gpm | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | ¥7,554 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。