MAIN FILTERINC。MF0603897交換油圧フィルター、セルロース、定格30ミクロン、シール、高さ7.68インチ
アイテム:CG3LEX
モデル:MF0603897相互参照:W02AP611 '
¥35,542 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.669 " |
ボトムOD | 3.54 " |
ろ材 | セルロース |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 7.68 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 30 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 0.669 " |
トップOD | 4.331 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。