MAIN FILTERINC。MF0597692交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、Vitonシール、高さ6.02インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.85 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 74 |
フィルターサイズ | 151平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 6.02 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 74 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.85 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058463 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 8.26 " | 1" | ¥15,992 | 見積依頼
| |
MF0060114 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | - | - | 5" | 1.346 " | ¥11,445 | 見積依頼
| |
MF0064023 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | 278平方インチ | 5.66 " | - | ¥12,317 | 見積依頼
| |
MF0064087 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216平方インチ | 7.99 " | - | ¥13,652 | 見積依頼
| |
MF0064198 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | - | - | - | 36.25 " | - | ¥99,762 | 見積依頼
| |
MF0064501 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | 435 PSI | 1203平方インチ | 13.11 | - | ¥41,143 | 見積依頼
| |
MF0065889 | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | 18.5 " | 1.732 " | ¥30,717 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。