MAIN FILTERINC。MF0596737交換油圧フィルター、ガラス、定格1ミクロン、Vitonシール、高さ4.56インチ
アイテム:CG3FAQ
モデル:MF0596737相互参照:D51A01GAV '
¥7,724 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.071 " |
ろ材 | ガラス |
高さ | 4.56 " |
ミクロン | 1 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.701 " |
トップOD | 3.071 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058197 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | - | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058383 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥4,423 | 見積依頼
| |
MF0058385 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥11,334 | 見積依頼
| |
MF0058427 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥5,798 | 見積依頼
| |
MF0058429 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥14,533 | 見積依頼
| |
MF0058469 | 0.965 " | - | 2.087 " | 2.087 " | - | - | - | - | ¥5,786 | 見積依頼
| |
MF0058541 | 0.965 " | - | 2.087 " | 2.087 " | 31.60 | - | 305 PSI | 427平方インチ | ¥6,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。