MAIN FILTERINC。MF0589802油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、20ミクロン、Vitonシール、7.12インチの高さ
アイテム: CG2ZFZ
モデル:MF0589802相互参照:9330G20B000M '
¥51,476 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.032 " |
容量 | 8.28 |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
フィルター評価 | 20 |
フィルターサイズ | 319平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 7.12 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.898 " |
トップOD | 3.032 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007741 | 1.378 " | - | - | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ¥17,497 | 見積依頼
| |
MF0007746 | 1.752 " | - | - | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥19,818 | 見積依頼
| |
MF0007751 | 1.752 " | 2.73 | 105平方インチ | 6.22 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥27,713 | 見積依頼
| |
MF0007756 | 2.362 " | 4.46 | 171平方インチ | 5.079 " | 1.346 " | 2.362 " | ¥37,631 | 見積依頼
| |
MF0007762 | 2.362 " | 6.67 | 257平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ¥49,216 | 見積依頼
| |
MF0007768 | 3.032 " | 8.28 | 319平方インチ | 7.12 " | 1.898 " | 3.032 " | ¥51,476 | 見積依頼
| |
MF0007774 | 3.032 " | - | - | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | ¥93,462 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。