MAIN FILTERINC。MF0587165油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン、Vitonシール、7.63インチの高さ
アイテム:CG2XKP
モデル:MF0587165相互参照:SH74232 '
¥13,164 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.898 " |
ボトムOD | 3.032 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 200 |
フィルターサイズ | 318平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 7.63 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 200 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 3.032 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0036188 | 2.37 " | 4.016 " | 399平方インチ | 9.21 | 4.016 " | ¥16,601 | 見積依頼
| |
MF0610865 | 1.898 " | 3.032 " | 318平方インチ | 7.63 " | 3.032 " | ¥13,164 | 見積依頼
| |
MF0612469 | 2.37 " | 4.016 " | 399平方インチ | 9.21 | 4.016 " | ¥16,601 | 見積依頼
| |
MF0612764 | - | 1.63 " | 25平方インチ | 2.99 " | 1.63 " | ¥7,124 | 見積依頼
| |
MF0615104 | - | 1.63 " | 25平方インチ | 2.99 " | 1.63 " | ¥7,124 | 見積依頼
| |
MF0615141 | - | 1.63 " | 25平方インチ | 2.99 " | 1.63 " | ¥7,124 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。