MAIN FILTERINC。MF0585697交換油圧フィルター、ポリエステル、25ミクロン、シール、7.87インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.62 " |
ボトムOD | 5.87 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 1651平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 7.87 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 3.62 " |
トップOD | 5.87 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。