MAIN FILTERINC。MF0585240交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、ブナシール、高さ10.23インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.409 " |
ボトムOD | 4.173 " |
容量 | 29.79 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 745平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 10.23 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.835 " |
トップOD | 4.173 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003936 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | 外で | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | - | ¥7,761 | 見積依頼
| |
MF0003937 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 176.76 | ¥6,249 | 見積依頼
| |
MF0003991 | 外で | 3.5 " | 6.083 " | 外で | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ¥6,654 | 見積依頼
| |
MF0003992 | 外で | 3.5 " | 6.083 " | - | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | - | ¥6,654 | 見積依頼
| |
MF0004105 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | - | ¥7,761 | 見積依頼
| |
MF0004160 | 外で | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | ¥11,300 | 見積依頼
| |
MF0004264 | - | 1.693 " | 2.756 " | - | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | - | ¥6,320 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。