MAIN FILTERINC。MF0575603交換油圧フィルター、セルロース、20ミクロン、ブナシール、高さ2.24インチ
アイテム: CG2NVU
モデル:MF0575603相互参照:CP021 '
¥4,905 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.69 " |
ボトムOD | 2.76 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 20 |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 2.24 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.69 " |
トップOD | 2.76 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。