MAIN FILTERINC。MF0575546交換スピンオンフィルター、セルロース、10ミクロン、ブナシール、高さ11.657インチ
アイテム:CG2NUQ
モデル:MF0575546相互参照:A421C10 '
¥12,456 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 4.606 " |
破裂圧力 | 783 PSI |
容量 | 16.80 |
クラッキング圧力 | 217.6 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 420平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 11.657 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.75 mm |
トップOD | 4.685 " |
プロダクト | モデル | ミクロン | 破裂圧力 | 容量 | シールタイプ | ろ材 | フィルター評価 | フィルターサイズ | ガスケット材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0575547 | 15 | 783 | 16.80 | 良いです | セルロース | - | 420平方インチ | 良いです | ¥12,456 | 見積依頼
| |
MF0575549 | - | - | - | 良いです | ガラス | 3 | - | - | ¥17,438 | 見積依頼
| |
MF0575550 | 3 | 783 | 46.25 | バイトン | ガラス | - | 625平方インチ | バイトン | ¥18,338 | 見積依頼
| |
MF0575552 | 5 | 783 PSI | 58.56 | バイトン | ガラス | 5 | 625平方インチ | バイトン | ¥18,338 | 見積依頼
| |
MF0575553 | 10 | 783 | 58.56 | 良いです | ガラス | - | 625平方インチ | 良いです | ¥19,556 | 見積依頼
| |
MF0575554 | 15 | 783 PSI | 58.56 | 良いです | ガラス | 15 | 625平方インチ | 良いです | ¥16,298 | 見積依頼
| |
MF0575555 | 15 | 783 | 58.56 | バイトン | ガラス | - | 625平方インチ | バイトン | ¥17,086 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。