MAIN FILTERINC。MF0503455油圧フィルター、セルロース、定格5ミクロン、ブナシール、高さ14.72インチ
アイテム:CG2GXL
モデル:MF0503455相互参照:HF6353 '
¥14,861 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.28 " |
ボトムOD | 5.689 " |
ろ材 | セルロース |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 14.72 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.28 " |
トップOD | 5.689 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。