MAIN FILTERINC。MF0435750交換油圧フィルター、ポリエステル、ミクロン、Vitonシール、18.97インチの高さ
アイテム: CG2CBE
モデル:MF0435750相互参照:WX312 '
¥16,524 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.441 " |
ボトムOD | 3.96 " |
クラッキング圧力 | 75 PSI |
ろ材 | ポリエステル |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 18.97 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
番手 | M6 |
トップOD | 3.96 " |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
MF0435749 | ¥16,524 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。