MAIN FILTERINC。MF0435366交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格125ミクロン、BUNAシール、高さ7.09インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.81 " |
ボトムOD | 4.25 " |
ろ材 | 金網 |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 7.09 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 125 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.81 " |
トップOD | 4.25 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066371 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ¥10,203 | 見積依頼
| |
MF0306281 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | 58 PSI | 91平方インチ | 3.26 " | 0.492 " | ¥5,019 | 見積依頼
| |
MF0306296 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | 321平方インチ | 5.62 " | 0.748 " | ¥9,581 | 見積依頼
| |
MF0314468 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | ¥10,203 | 見積依頼
| |
MF0434500 | 3.9 " | 1.61 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 120平方インチ | 5.71 " | 0.35 " | ¥5,399 | 見積依頼
| |
MF0597035 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | 58 | 58 PSI | 91平方インチ | 3.26 " | 0.492 " | ¥5,019 | 見積依頼
| |
MF0597044 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | - | - | 5.23 " | 0.492 " | ¥4,336 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。