MAIN FILTERINC。MF0434907交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格500ミクロン、シール、高さ2.44インチ
アイテム: CG2BZR
モデル:MF0434907相互参照:XH05326 '
¥16,774 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.386 " |
崩壊圧力 | 72 |
クラッキング圧力 | 72 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 56平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 2.44 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 500 |
最小動作温度 | -13 度 F |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 3.386 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。