MAIN FILTERINC。MF0434435交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格150ミクロン、ブナシール、高さ9.21インチ
アイテム: CG2BXT
モデル:MF0434435相互参照:HHC30430 '
¥8,212 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.97 " |
ボトムOD | 3.9 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 283平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 9.21 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 150 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.97 " |
トップOD | 3.9 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066317 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 283平方インチ | 9.21 | 1.97 " | ¥8,212 | 見積依頼
| |
MF0434088 | 5.49 " | 4.04 " | 5.49 " | - | 145 PSI | 491平方インチ | 8.62 | 4.04 " | ¥23,175 | 見積依頼
| |
MF0434150 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | 145 | 145 PSI | 284平方インチ | 6.26 " | 2.89 " | ¥21,055 | 見積依頼
| |
MF0434151 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | - | 145 PSI | 117平方インチ | 6.26 | 2.89 " | ¥17,843 | 見積依頼
| |
MF0434155 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | 63平方インチ | 3.7 " | 1.54 " | ¥19,494 | 見積依頼
| |
MF0434156 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | 63平方インチ | 3.7 " | 1.54 " | ¥19,494 | 見積依頼
| |
MF0434880 | 2.224 " | - | 2.224 " | - | 145 PSI | 145平方インチ | 4.84 " | 1.299 " | ¥4,568 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。