MAIN FILTERINC。MF0434372交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、80ミクロン、Vitonシール、高さ7.83インチ
アイテム:CG2BXR
モデル:MF0434372相互参照番号: 01N10080G16EP'
¥19,914 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.36 " |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 80 |
高さ | 7.83 " |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.28 " |
トップOD | 2.36 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060516 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 435 PSI | 233平方インチ | 11.14 | 0.87 " | ¥13,624 | 見積依頼
| |
MF0060760 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 4.29 " | 0.87 " | ¥10,370 | 見積依頼
| |
MF0064678 | 2.953 " | - | 2.953 " | - | - | - | 6.53 " | 1.772 " | ¥12,991 | 見積依頼
| |
MF0066316 | 2.36 " | - | 2.36 " | - | - | - | 7.83 " | 1.28 " | ¥19,914 | 見積依頼
| |
MF0066391 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 305 PSI | 63平方インチ | 3.85 " | 0.87 " | ¥8,076 | 見積依頼
| |
MF0066521 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | 145 | 145 PSI | 1959平方インチ | 15.7 " | 3.551 " | ¥56,146 | 見積依頼
| |
MF0421948 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 4.29 " | 0.87 " | ¥10,370 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。