MAIN FILTERINC。MF0434018交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、50ミクロン、ブナシール、7.87インチの高さ
アイテム:CG2BUV
モデル:MF0434018相互参照:B20075 '
¥21,166 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 5.12 " |
クラッキング圧力 | 75 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 50 |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 7.87 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 50 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.2 " |
トップOD | 5.12 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。