MAIN FILTERINC。MF0432435交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン定格、シール、8.93インチの高さ
アイテム:CG2AVG
モデル:MF0432435相互参照:S531G10 '
¥7,424 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.98 " |
ボトムOD | 3.268 " |
容量 | 41.30 |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 422平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 8.93 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.98 " |
トップOD | 3.268 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065942 | - | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | - | - | ¥6,750 | 見積依頼
| |
MF0065952 | インサイドアウト | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 81.15 | 73 | ¥9,000 | 見積依頼
| |
MF0066046 | - | - | 1.85 " | 15.75 " | 1" | 1.85 " | 30.35 | - | ¥12,827 | 見積依頼
| |
MF0066099 | - | - | 1.969 " | 4.213 | 1.083 " | 2.047 " | 15.96 | - | ¥7,313 | 見積依頼
| |
MF0066124 | - | - | 1.969 " | 8.15 | 1.083 " | 2.047 " | 15.96 | - | ¥7,875 | 見積依頼
| |
MF0301958 | - | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 81.15 | - | ¥9,000 | 見積依頼
| |
MF0301999 | インサイドアウト | - | 2.362 " | 9.8 " | 1.063 " | 2.362 " | 26.87 | 145 | ¥5,399 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。