MAIN FILTERINC。MF0432424交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格75ミクロン、シール、高さ7.63インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.323 " |
ボトムOD | 3.268 " |
崩壊圧力 | 73 |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 214平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 7.63 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 75 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 2.323 " |
トップOD | 3.268 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065923 | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | ¥7,121 | 見積依頼
| |
MF0065928 | 1.98 " | 3.268 " | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | ¥8,994 | 見積依頼
| |
MF0423701 | - | 3.39 " | 12.2 mm | - | 3.39 " | ¥12,694 | 見積依頼
| |
MF0432422 | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | ¥7,121 | 見積依頼
| |
MF0432423 | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | ¥7,121 | 見積依頼
| |
MF0603479 | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | ¥7,121 | 見積依頼
| |
MF0603487 | 1.98 " | 3.268 " | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | ¥8,994 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。