MAIN FILTERINC。MF0432357交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン、ブナシール、18.5インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.732 " |
ボトムOD | 3.661 " |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 40 |
フィルターサイズ | 1286平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 18.5 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.732 " |
トップOD | 3.661 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065852 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633平方インチ | ¥20,919 | 見積依頼
| |
MF0065886 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1286平方インチ | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0308923 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | ¥22,347 | 見積依頼
| |
MF0308962 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | ¥20,919 | 見積依頼
| |
MF0308977 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1286平方インチ | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0426712 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥39,498 | 見積依頼
| |
MF0426713 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥39,498 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。