MAIN FILTERINC。MF0432095交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格250ミクロン、シール、高さ7.79インチ
アイテム:CG2AJD
モデル:MF0432095相互参照:XH04609 '
¥7,733 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.559 " |
ボトムOD | 3.898 " |
崩壊圧力 | 44 |
クラッキング圧力 | 44 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 272平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 7.79 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 250 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 2.559 " |
トップOD | 3.898 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムID | ボトムOD | 高さ | 番手 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060956 | - | - | 5.906 " | 10.709 | - | - | 5.906 " | - | ¥10,978 | 見積依頼
| |
MF0062150 | 83 GPM | - | 5.906 " | 10.709 | 3 mm | - | 5.906 " | - | ¥9,971 | 見積依頼
| |
MF0065688 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | ¥5,946 | 見積依頼
| |
MF0065699 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | ¥9,229 | 見積依頼
| |
MF0065710 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | ¥11,377 | 見積依頼
| |
MF0065776 | - | 2.284 " | 3.504 " | 7.79 | - | 2.284 " | 3.504 " | - | ¥7,260 | 見積依頼
| |
MF0065781 | - | 2.559 " | 3.898 " | 7.79 | - | 2.559 " | 3.898 " | - | ¥7,733 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。