MAIN FILTERINC。MF0431654交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格25ミクロン、シール、高さ10.74インチ
アイテム:CG2AEG
モデル:MF0431654相互参照:GE330W25 '
¥33,415 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.48 " |
ボトムOD | 4.016 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 10.74 " |
ミクロン | 25 |
トップOD | 4.016 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065687 | 8.26 " | 2.047 " | 3.898 " | 2.047 " | 3.898 " | - | 73 PSI | 339平方インチ | ¥12,858 | 見積依頼
| |
MF0065775 | 7.79 " | 2.284 " | 3.504 " | 2.284 " | 3.504 " | 44 | 44 PSI | 243平方インチ | ¥13,674 | 見積依頼
| |
MF0065780 | 7.79 " | 2.559 " | 3.898 " | 2.559 " | 3.898 " | - | - | - | ¥15,998 | 見積依頼
| |
MF0065785 | 7.79 " | 3.032 " | 4.724 " | 3.032 " | 4.724 " | 44 | 44 PSI | 363平方インチ | ¥18,254 | 見積依頼
| |
MF0065790 | 7.79 " | 3.661 " | 5.354 " | 3.661 " | 5.354 " | 44 | 44 PSI | 423平方インチ | ¥19,939 | 見積依頼
| |
MF0065957 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425平方インチ | ¥20,894 | 見積依頼
| |
MF0304241 | 7.79 | 2.284 " | 3.504 " | 2.284 " | 3.504 " | - | 44 PSI | 243平方インチ | ¥13,674 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。