MAIN FILTERINC。MF0431490交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン定格、シール、3.62インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.299 " |
ボトムOD | 2.087 " |
容量 | 9.19 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 102平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 3.62 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 2.087 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065673 | - | 2.047 " | 3.898 " | 4.72 " | 2.047 " | 3.898 " | 27.10 | - | ¥4,454 | 見積依頼
| |
MF0065943 | インサイドアウト | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 42.16 | 73 | ¥6,750 | 見積依頼
| |
MF0065978 | - | 1.77 " | 2.83 " | 10.24 " | 0.33 " | 2.83 " | 34.84 | - | ¥6,336 | 見積依頼
| |
MF0065998 | - | 1.77 " | 2.83 " | 13.78 " | 0.33 " | 2.83 " | 46.97 | - | ¥9,214 | 見積依頼
| |
MF0066040 | - | 1.77 " | 2.76 " | 1.26 " | 1.77 " | 2.76 " | 2.78 | - | ¥3,659 | 見積依頼
| |
MF0301942 | インサイドアウト | 1.77 " | 2.83 " | 13.78 " | 0.33 " | 2.83 " | 46.97 | 145 | ¥9,214 | 見積依頼
| |
MF0305645 | 外で | - | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | 30.43 | 3045 | ¥13,813 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。