MAIN FILTERINC。MF0430463油圧フィルター、セルロース、20ミクロン、Vitonシール、11.96インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.756 " |
容量 | 20.89 |
クラッキング圧力 | 232 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 20 |
フィルターサイズ | 522平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 11.96 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.614 " |
トップOD | 2.756 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060036 | - | - | 1.752 " | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | - | ¥4,423 | 見積依頼
| |
MF0060175 | 外で | - | 2.362 " | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | 9.36 | 435 | ¥4,586 | 見積依頼
| |
MF0060311 | 外で | - | 3.032 " | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | 12.41 | 435 | ¥5,860 | 見積依頼
| |
MF0060396 | 外で | - | 1.752 " | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | 2.51 | 435 | ¥3,879 | 見積依頼
| |
MF0061218 | 外で | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | 2.66 | 580 | ¥3,434 | 見積依頼
| |
MF0061234 | 外で | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | - | 290 | ¥2,970 | 見積依頼
| |
MF0061274 | - | - | 1.772 " | 4.44 " | 1.016 " | 1.772 " | 5.78 | - | ¥5,062 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。