MAIN FILTERINC。MF0427749油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格10ミクロン、ブナシール、高さ18.3インチ
アイテム: CF9WWY
モデル:MF0427749相互参照: ST5A10'
¥39,356 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.409 " |
ボトムOD | 4.173 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 558平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 18.3 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.835 " |
トップOD | 4.173 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0427321 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ¥8,033 | 見積依頼
| |
MF0427322 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ¥8,033 | 見積依頼
| |
MF0427418 | 0.331 " | 2.835 " | 123平方インチ | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ¥6,738 | 見積依頼
| |
MF0427672 | 0.409 " | 4.173 " | 311平方インチ | 10.23 " | 2.835 " | 4.173 " | ¥30,445 | 見積依頼
| |
MF0427750 | 0.409 " | 4.173 " | 558平方インチ | 18.3 mm | 2.835 " | 4.173 " | ¥39,356 | 見積依頼
| |
MF0428039 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | ¥37,165 | 見積依頼
| |
MF0428392 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 " | 6.181 " | 7.953 " | ¥90,492 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。