MAIN FILTERINC。MF0425299油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン、Vitonシール、8.27インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.03 " |
ボトムOD | 3.9 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 125 |
フィルターサイズ | 289平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 8.27 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 125 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.03 " |
トップOD | 3.9 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058369 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | ¥5,894 | 見積依頼
| |
MF0058407 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | ¥5,316 | 見積依頼
| |
MF0058617 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126平方インチ | 4.72 " | 1.083 " | ¥6,268 | 見積依頼
| |
MF0058829 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 305 PSI | 779平方インチ | 12.95 | 1.701 " | ¥21,639 | 見積依頼
| |
MF0058911 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | ¥8,292 | 見積依頼
| |
MF0059221 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | ¥4,994 | 見積依頼
| |
MF0059241 | 1.654 " | - | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 131平方インチ | 7.04 " | 0.898 " | ¥6,048 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。