MAIN FILTERINC。MF0423458油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン定格、Vitonシール、5.86インチの高さ
アイテム:CF9PZF
モデル:MF0423458相互参照:XH02798 '
¥8,759 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.087 " |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 113平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 5.86 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 100 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.965 " |
トップOD | 2.087 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | 番手 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060385 | 3.54 " | - | 1.752 " | - | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | ¥7,566 | 見積依頼
| |
MF0060438 | 13.74 " | - | 3.032 " | - | 1.898 " | 3.032 " | - | 435 PSI | ¥16,483 | 見積依頼
| |
MF0061141 | 5.74 " | - | 3.071 " | - | 1.083 " | 3.071 " | 3045 | 3045 PSI | ¥17,936 | 見積依頼
| |
MF0061211 | 3.38 " | - | 1.654 " | - | 0.898 " | 1.654 " | - | - | ¥6,086 | 見積依頼
| |
MF0061236 | 3.38 " | - | 1.654 " | - | 0.898 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | ¥17,361 | 見積依頼
| |
MF0061276 | 4.44 " | - | 1.772 " | - | 1.016 " | 1.772 " | - | 3045 PSI | ¥14,910 | 見積依頼
| |
MF0061603 | 5.98 " | - | 2.913 " | - | 1.587 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | ¥12,005 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。