MAIN FILTERINC。MF0422581交換油圧フィルター、セルロース、20ミクロン、シール、高さ14.68インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.287 " |
容量 | 45.21 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 20 |
フィルターサイズ | 1130平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 14.68 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.866 " |
トップOD | 3.287 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005001 | 1.85 " | 1.85 " | 3.58 | - | 435 PSI | 90平方インチ | 3.7 " | 1.004 " | ¥4,132 | 見積依頼
| |
MF0006908 | 1.85 " | 1.85 " | 6.66 | 435 | 435 PSI | 166平方インチ | 6.77 " | 1.004 " | ¥4,243 | 見積依頼
| |
MF0006909 | 1.85 " | 1.85 " | - | - | - | - | 9.68 " | 1.004 " | ¥4,549 | 見積依頼
| |
MF0006910 | 3.287 " | 3.287 " | 16.98 | 435 | 435 PSI | 425平方インチ | 5.59 " | 1.866 " | ¥6,404 | 見積依頼
| |
MF0009862 | 3.287 " | 3.287 " | 16.98 | - | 435 PSI | 425平方インチ | 5.59 | 1.866 " | ¥6,404 | 見積依頼
| |
MF0009917 | 3.287 " | 3.287 " | 30.79 | 435 | 435 PSI | 770平方インチ | 10.03 " | 1.866 " | ¥8,197 | 見積依頼
| |
MF0009921 | 3.287 " | 3.287 " | 45.21 | - | 435 PSI | 1130平方インチ | 14.68 | 1.866 " | ¥10,079 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。