MAIN FILTERINC。MF0418198交換油圧フィルター、ガラス、1ミクロン、Vitonシール、18.5インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.654 " |
ボトムOD | 3.898 " |
容量 | 153.11 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 1 |
フィルターサイズ | 2069平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 18.5 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 1 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.654 " |
トップOD | 3.898 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006129 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | - | - | - | - | ¥23,290 | 見積依頼
| |
MF0033702 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥11,334 | 見積依頼
| |
MF0056363 | 1.504 " | - | 2.992 " | 2.992 " | - | - | - | - | ¥13,346 | 見積依頼
| |
MF0056364 | 1.504 " | - | 2.992 " | 2.992 " | - | - | - | - | ¥13,346 | 見積依頼
| |
MF0056642 | 2.224 " | - | 3.78 " | 3.78 " | - | - | - | - | ¥13,562 | 見積依頼
| |
MF0056643 | 2.224 " | - | 3.78 " | 3.78 " | - | - | - | - | ¥13,562 | 見積依頼
| |
MF0056709 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥4,423 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。