MAIN FILTERINC。MF0417005交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格250ミクロン、ブナシール、高さ5.62インチ
アイテム:CF9FMU
モデル:MF0417005相互参照:HHC30305 '
¥9,804 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.559 " |
ボトムOD | 5.118 " |
崩壊圧力 | 58 |
クラッキング圧力 | 58 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 321平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.62 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 250 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 0.748 " |
トップOD | 5.118 " |
モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0416979 | 1.614 " | 3.898 " | 273平方インチ | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ¥7,260 | 見積依頼
|
MF0416980 | 1.614 " | 3.898 " | 273平方インチ | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ¥7,260 | 見積依頼
|
MF0416981 | 1.614 " | 3.898 " | 273平方インチ | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ¥7,260 | 見積依頼
|
MF0417006 | 2.559 " | 5.118 " | 321平方インチ | 5.62 " | 0.748 " | 5.118 " | ¥9,804 | 見積依頼
|
MF0417007 | 2.559 " | 5.118 " | 321平方インチ | 5.62 | 0.748 " | 5.118 " | ¥9,804 | 見積依頼
|
MF0417008 | 2.559 " | 5.118 " | 321平方インチ | 5.62 " | 0.748 " | 5.118 " | ¥9,804 | 見積依頼
|
MF0507919 | 1.614 " | 3.898 " | 273平方インチ | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ¥7,260 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。