MAIN FILTERINC。MF0410734スピンオンフィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン定格、ブナシール、8.307インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.78 " |
破裂圧力 | 304.6 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 257平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 22 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.307 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 125 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12UNF |
番手 | 1 mm |
トップOD | 3.78 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | ミクロン | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058013 | 601平方インチ | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 24.03 | 72 | ¥3,857 | 見積依頼
| |
MF0058015 | 601平方インチ | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 20 | 3.75 " | 24.03 | 72 | ¥3,857 | 見積依頼
| |
MF0058017 | 472平方インチ | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 3 | 3.75 " | 46.21 | - | ¥10,447 | 見積依頼
| |
MF0058019 | 472平方インチ | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 5 | 3.75 " | 46.21 | - | ¥10,447 | 見積依頼
| |
MF0058021 | 472平方インチ | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 46.21 | - | ¥9,773 | 見積依頼
| |
MF0058023 | 472平方インチ | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 25 | 3.75 " | 42.38 | - | ¥9,773 | 見積依頼
| |
MF0410674 | - | 3.75 " | - | 7.13 " | - | 3.75 " | - | - | ¥5,946 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。