MAIN FILTERINC。MF0358002油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、20ミクロン、Vitonシール、7.63インチの高さ
アイテム: CF8MRB
モデル:MF0358002
¥61,373 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.898 " |
ボトムOD | 3.032 " |
容量 | 7.88 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
フィルター評価 | 20 |
フィルターサイズ | 303平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 7.63 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 3.032 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007706 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 | 2.362 " | ¥31,017 | 見積依頼
| |
MF0007717 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | ¥61,373 | 見積依頼
| |
MF0007723 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | ¥89,243 | 見積依頼
| |
MF0007735 | 3.799 " | 4.902 " | 19.01 " | 4.902 " | ¥164,383 | 見積依頼
| |
MF0178298 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 " | 2.362 " | ¥31,017 | 見積依頼
| |
MF0178299 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | ¥61,373 | 見積依頼
| |
MF0178300 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | ¥89,243 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。