MAIN FILTERINC。MF0356576交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、シール、高さ8.74インチ
アイテム:CF8MCW
モデル:MF0356576相互参照:RA225G100 '
¥10,030 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.811 " |
ボトムOD | 2.913 " |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 100 |
高さ | 8.74 " |
トップID | 1.496 " |
トップOD | 2.913 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034359 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | ¥23,905 | 見積依頼
| |
MF0034462 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ¥8,178 | 見積依頼
| |
MF0034546 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥10,030 | 見積依頼
| |
MF0168520 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 | - | 4.016 " | ¥23,905 | 見積依頼
| |
MF0182747 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ¥8,178 | 見積依頼
| |
MF0182810 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | ¥23,905 | 見積依頼
| |
MF0182910 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥10,030 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。