MAIN FILTERINC。MF0355602油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、Vitonシール、15.74インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.791 " |
ボトムOD | 5.079 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 100 |
フィルターサイズ | 1114平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 15.74 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 100 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.791 " |
トップOD | 5.079 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007708 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | - | - | 5.66 " | - | ¥10,382 | 見積依頼
| |
MF0007714 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216平方インチ | 7.99 " | - | ¥13,498 | 見積依頼
| |
MF0007732 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | 435 | 435 PSI | 929平方インチ | 14.29 " | - | ¥42,555 | 見積依頼
| |
MF0008489 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | 435 | 435 PSI | 2533平方インチ | 19.01 " | - | ¥53,497 | 見積依頼
| |
MF0034497 | 4.016 " | 2.37 " | 4.016 " | - | - | - | 9.21 | 2.37 " | ¥17,173 | 見積依頼
| |
MF0037976 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36平方インチ | 3.78 " | - | ¥6,775 | 見積依頼
| |
MF0168679 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 18平方インチ | 2.48 " | - | ¥6,546 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。