AIR KING 9126ペデスタルファングレイ1580/1420 / 1220cfm16インチ
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
アイテム価格 | 住宅用台座ファン |
エアーフロー | 1580/1420/1220cfm |
アンプ | 0.60/0.50/0.45 |
ブレード径 | 16 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
色 | グレー |
コード長 | 6ft。 |
ガード素材 | 耐衝撃性プラスチックリアを備えた粉体塗装スチールフロント |
高さ | 53.25 " |
Hz | 60 |
長さ | 18 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 3 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 3 |
振動/非振動 | 発振 |
RPM | 1450/1320/1050 |
電圧 | 120 |
出力 | 77/65/57 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 60.45 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。