AIR KING 9880ペデスタルファングレイ1955/1680 / 1360cfm18インチ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 住宅用台座ファン |
エアーフロー | 1955/1680/1360cfm |
アンプ | 0.85/0.65/0.55 |
ブレード径 | 18 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
色 | グレー |
コード長 | 6ft。 |
ガード素材 | 耐衝撃性プラスチックリアを備えた粉体塗装スチールフロント |
高さ | 50.5 " |
Hz | 60 |
長さ | 20.75 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 5 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 3 |
振動/非振動 | 発振 |
RPM | 1080/950/780 |
電圧 | 120 |
出力 | 114/85/83 |
幅(Width) | 20.75 " |
船の重量(kg) | 5.92 |
船高(cm) | 65.79 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。