MAIN FILTERINC。MF0336955交換油圧フィルター、ガラス、定格3ミクロン、Vitonシール、高さ8.14インチ
アイテム: CF8HPG
モデル:MF0336955相互参照:HC8400FUP8Z '
¥24,643 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.284 " |
ボトムOD | 5.984 " |
容量 | 99.79 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 1349平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 8.14 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 3.284 " |
トップOD | 5.984 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025808 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0057046 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | ¥41,727 | 見積依頼
| |
MF0057047 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 18.465 | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | ¥41,727 | 見積依頼
| |
MF0057056 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0057057 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0058199 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058209 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥13,340 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。