MAIN FILTERINC。MF0334839油圧フィルター、セルロース、定格10ミクロン、Vitonシール、高さ19.69インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.35 " |
ボトムOD | 5.12 " |
容量 | 78.12 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 1953平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 19.69 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 3.35 " |
トップOD | 5.12 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058345 | 外で | - | 1.772 " | - | 3.38 " | 1.004 " | 1.772 " | 2.42 | ¥2,859 | 見積依頼
| |
MF0058379 | 外で | - | 1.772 " | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.29 | ¥2,766 | 見積依頼
| |
MF0058423 | 外で | - | 1.772 " | 外で | 8.22 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.19 | ¥3,959 | 見積依頼
| |
MF0058465 | 外で | - | 2.087 " | - | 4.56 " | 0.965 " | 2.087 " | 5.77 | ¥3,001 | 見積依頼
| |
MF0058501 | 外で | - | 2.087 " | - | 8.22 | 0.965 " | 2.087 " | 10.71 | ¥4,178 | 見積依頼
| |
MF0058593 | 外で | - | 2.087 " | 外で | 4.72 " | 1.083 " | 2.087 " | 5.04 | ¥2,998 | 見積依頼
| |
MF0058691 | 外で | - | 3.071 " | - | 4.56 " | 1.701 " | 3.071 " | 10.54 | ¥4,710 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。