MAIN FILTERINC。MF0334524交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、Vitonシール、8.26インチの高さ
アイテム:CF8FTH
モデル:MF0334524相互参照:B645652V '
¥11,986 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.772 " |
容量 | 14.39 |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 147平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 8.26 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1" |
トップOD | 1.772 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006565 | 外で | 1.378 " | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | 20.75 | ¥6,116 | 見積依頼
| |
MF0007134 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 113.08 | ¥41,390 | 見積依頼
| |
MF0007537 | - | - | 2.717 " | - | 13.97 | 1.347 " | 2.717 " | - | ¥11,869 | 見積依頼
| |
MF0024424 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 113.08 | ¥41,390 | 見積依頼
| |
MF0025799 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | - | ¥29,814 | 見積依頼
| |
MF0056915 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | - | ¥29,814 | 見積依頼
| |
MF0056916 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | - | ¥29,814 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。