MAIN FILTERINC。MF0306861交換油圧フィルター、セルロース、定格20ミクロン、シール、高さ33.46インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.559 " |
ボトムOD | 5.512 " |
容量 | 235.24 |
崩壊圧力 | 87 |
クラッキング圧力 | 87 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 5881平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 33.46 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 2.559 " |
トップOD | 5.512 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065949 | - | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 44.84 | - | ¥6,002 | 見積依頼
| |
MF0423224 | 外で | 2.559 " | 5.512 " | 33.46 " | 2.559 " | 5.512 " | 235.24 | 87 | ¥26,912 | 見積依頼
| |
MF0431146 | - | 0.65 " | 1.634 " | 1.45 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.03 | - | ¥3,604 | 見積依頼
| |
MF0431147 | - | 0.65 " | 1.634 " | 1.45 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.03 | - | ¥3,604 | 見積依頼
| |
MF0431148 | 外で | 0.65 " | 1.634 " | 1.45 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.03 | 435 | ¥3,604 | 見積依頼
| |
MF0431251 | - | 1.811 " | 2.913 " | 5.82 " | 1.496 " | 2.913 " | - | - | ¥5,996 | 見積依頼
| |
MF0594150 | - | - | 3.287 " | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | 30.79 | - | ¥8,197 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。