MAIN FILTERINC。MF0306293交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、ブナシール、6.81インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.614 " |
ボトムOD | 3.898 " |
クラッキング圧力 | 58 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 250 |
フィルターサイズ | 273平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.81 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 250 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 0.591 " |
トップOD | 3.898 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | Flow | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306298 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321平方インチ | 外で | 5.62 | 0.748 " | ¥9,804 | 見積依頼
| |
MF0434056 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | ¥9,090 | 見積依頼
| |
MF0597055 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | 273平方インチ | 外で | 6.81 " | 0.591 " | ¥7,260 | 見積依頼
| |
MF0597064 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321平方インチ | 外で | 5.62 | 0.748 " | ¥9,804 | 見積依頼
| |
MF0600941 | 4.961 " | 0.409 " | 4.961 " | 145 PSI | 708平方インチ | インサイドアウト | 18.89 | 3.622 " | ¥13,405 | 見積依頼
| |
MF0603939 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | ¥9,090 | 見積依頼
| |
MF0604003 | 2.874 " | - | 2.874 " | 3045 PSI | 189平方インチ | 外で | 5.39 " | 1.386 " | ¥21,117 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。