MAIN FILTERINC。MF0304384油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格100ミクロン、ブナシール、高さ15.35インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.409 " |
ボトムOD | 4.961 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 574平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 15.35 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 100 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 3.622 " |
トップOD | 4.961 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008239 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820平方インチ | ¥26,346 | 見積依頼
| |
MF0304367 | 10.23 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 311平方インチ | ¥10,632 | 見積依頼
| |
MF0304390 | 4.13 | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 145 PSI | 85平方インチ | ¥5,770 | 見積依頼
| |
MF0306750 | 7.59 " | 4.331 " | 6.299 " | 4.331 " | 6.299 " | 232 | 232 PSI | 771平方インチ | ¥19,512 | 見積依頼
| |
MF0427367 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 85平方インチ | ¥5,770 | 見積依頼
| |
MF0427368 | 4.13 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 85平方インチ | ¥5,770 | 見積依頼
| |
MF0427673 | 10.23 | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | 145 PSI | 311平方インチ | ¥10,632 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。