MAIN FILTERINC。MF0271628交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、シール、高さ2.75インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.65 " |
ボトムOD | 1.634 " |
容量 | 2.03 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 51平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 2.75 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 0.65 " |
トップOD | 1.634 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025937 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | 145 | 145 PSI | 453平方インチ | ¥6,800 | 見積依頼
| |
MF0034539 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | - | - | - | - | ¥6,735 | 見積依頼
| |
MF0121415 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 1.03 | 435 | 435 PSI | 26平方インチ | ¥3,604 | 見積依頼
| |
MF0211782 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | - | 145 PSI | 453平方インチ | ¥6,800 | 見積依頼
| |
MF0229941 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51平方インチ | ¥3,925 | 見積依頼
| |
MF0229942 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51平方インチ | ¥3,925 | 見積依頼
| |
MF0356127 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | 23.14 | - | 435 PSI | 578平方インチ | ¥7,424 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。