MAIN FILTERINC。MF0238358交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、50ミクロン定格、Vitonシール、8.01インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.23 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 8.01 " |
ミクロン | 50 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.79 " |
トップOD | 3.23 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008263 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402平方インチ | 8.98 | ¥23,626 | 見積依頼
| |
MF0066273 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402平方インチ | 8.98 | ¥23,626 | 見積依頼
| |
MF0066297 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161平方インチ | 6.496 " | ¥6,413 | 見積依頼
| |
MF0094164 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161平方インチ | 6.496 " | ¥6,413 | 見積依頼
| |
MF0223111 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161平方インチ | 6.496 " | ¥6,413 | 見積依頼
| |
MF0358998 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | - | 75 PSI | - | 7.87 " | ¥21,166 | 見積依頼
| |
MF0503311 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | 75 | 75 PSI | - | 7.87 " | ¥21,166 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。