MAIN FILTERINC。MF0223126交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、ブナシール、4.65インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.87 " |
容量 | 25.50 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 284平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 4.65 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 27 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.07 " |
トップOD | 2.87 " |
プロダクト | モデル | ミクロン | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007484 | 25 | 3.504 " | 5.906 " | 3.504 " | 5.906 " | 105.26 | 435 | 435 PSI | ¥17,037 | 見積依頼
| |
MF0035341 | 25 | 2.559 " | 4.528 " | 2.559 " | 4.528 " | 34.57 | 435 | 435 PSI | ¥12,413 | 見積依頼
| |
MF0183124 | 25 | 3.504 " | 5.906 " | 3.504 " | 5.906 " | 105.26 | - | 435 PSI | ¥17,037 | 見積依頼
| |
MF0183452 | 25 | 2.559 " | 4.528 " | 2.559 " | 4.528 " | 34.57 | - | 435 PSI | ¥12,413 | 見積依頼
| |
MF0201601 | 27 | - | 2.87 " | 1.07 " | 2.87 " | 25.50 | - | 145 PSI | ¥6,991 | 見積依頼
| |
MF0201609 | 27 | - | 2.87 " | 1.07 " | 2.87 " | 25.50 | - | 145 PSI | ¥6,991 | 見積依頼
| |
MF0263933 | 25 | 2.559 " | 4.528 " | 2.559 " | 4.528 " | 34.57 | - | 435 PSI | ¥12,413 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。