MAIN FILTERINC。MF0183674交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格60ミクロン、シール、高さ10.03インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.287 " |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 664平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 10.03 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.866 " |
トップOD | 3.287 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008050 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 975平方インチ | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | ¥17,386 | 見積依頼
| |
MF0008211 | 3.287 " | - | 435 PSI | 366平方インチ | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | ¥8,759 | 見積依頼
| |
MF0008264 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 664平方インチ | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | ¥13,198 | 見積依頼
| |
MF0008281 | 3.287 " | - | - | - | 14.68 | 1.866 " | 3.287 " | ¥28,674 | 見積依頼
| |
MF0008313 | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 153平方インチ | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥9,161 | 見積依頼
| |
MF0008318 | 1.85 " | - | 232 PSI | 85平方インチ | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥5,143 | 見積依頼
| |
MF0035387 | 1.85 " | - | 435 PSI | 226平方インチ | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥6,379 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。