MAIN FILTERINC。MF0183525油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、80ミクロン、Vitonシール、15.62インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.071 " |
クラッキング圧力 | 305 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 80 |
フィルターサイズ | 943平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 15.62 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 80 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.595 " |
トップOD | 3.071 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0178364 | 3.563 " | - | - | - | 12.91 " | 1.894 " | 3.563 " | ¥33,530 | 見積依頼
| |
MF0178521 | 3.032 " | - | 435 PSI | 310平方インチ | 7.04 | 1.898 " | 3.032 " | ¥20,523 | 見積依頼
| |
MF0178530 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,943 | 見積依頼
| |
MF0178546 | 2.362 " | - | - | - | 5 mm | 1.346 " | 2.362 " | ¥10,994 | 見積依頼
| |
MF0178712 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,943 | 見積依頼
| |
MF0178714 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,943 | 見積依頼
| |
MF0178717 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,943 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。