MAIN FILTERINC。MF0178932交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、80ミクロン、Vitonシール、高さ7.99インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.347 " |
ボトムOD | 2.362 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 80 |
フィルターサイズ | 216平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 7.99 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 80 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 2.362 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0178354 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203平方インチ | 13.11 " | - | ¥41,143 | 見積依頼
| |
MF0178398 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165平方インチ | 6.71 " | - | ¥11,900 | 見積依頼
| |
MF0178518 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 216平方インチ | 7.99 " | - | ¥13,253 | 見積依頼
| |
MF0178532 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165平方インチ | 6.71 " | - | ¥12,811 | 見積依頼
| |
MF0178602 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165平方インチ | 6.71 | - | ¥11,900 | 見積依頼
| |
MF0178811 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165平方インチ | 6.71 " | - | ¥12,811 | 見積依頼
| |
MF0178813 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165平方インチ | 6.71 | - | ¥11,900 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。