MAIN FILTERINC。MF0120610交換油圧フィルター、ガラス、定格5ミクロン、Vitonシール、高さ12.91インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.563 " |
容量 | 96.36 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 1028平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 12.91 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.898 " |
トップOD | 3.563 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005334 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ¥8,184 | 見積依頼
| |
MF0005999 | 18.5 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 | 145 PSI | ¥12,116 | 見積依頼
| |
MF0006011 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ¥8,184 | 見積依頼
| |
MF0006015 | 5.079 " | - | 2.362 " | 1.346 " | 2.362 " | 16.08 | 3045 | 3045 PSI | ¥12,394 | 見積依頼
| |
MF0006019 | 6.81 " | - | 2.717 " | 1.343 " | 2.717 " | 29.42 | 3045 | 3045 PSI | ¥16,456 | 見積依頼
| |
MF0006031 | 6.18 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ¥5,789 | 見積依頼
| |
MF0006052 | 3.89 " | - | 2.898 " | 1.26 " | 2.898 " | 18.83 | 363 | 363 PSI | ¥6,762 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。