MAIN FILTERINC。MF0096154油圧フィルター、セルロース、定格10ミクロン、ブナシール、高さ9.17インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.661 " |
容量 | 22.52 |
崩壊圧力 | 73 |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 563平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 9.17 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.732 " |
トップOD | 3.661 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003936 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | 外で | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | - | ¥7,761 | 見積依頼
| |
MF0003937 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 176.76 | ¥6,249 | 見積依頼
| |
MF0003991 | 外で | 3.5 " | 6.083 " | 外で | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ¥6,654 | 見積依頼
| |
MF0003992 | 外で | 3.5 " | 6.083 " | - | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | - | ¥6,654 | 見積依頼
| |
MF0004105 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | - | ¥7,761 | 見積依頼
| |
MF0004160 | 外で | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | ¥11,300 | 見積依頼
| |
MF0004264 | - | 1.693 " | 2.756 " | - | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | - | ¥6,320 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。